Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM20-AKN, Filettatura interna: M 100x2 | Diametro nominale (metrico): 100 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM20-AKN
Rubix:999220105000495
Produttore:890754
EAN:3660338434327
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 20

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)100 mm
Filettatura internam 100x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 20


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)100 mm
Filettatura internam 100x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno130 mm
Diametro su piatti120 mm
Peso0,7 kg
30,76 IVA esclusa
/ Unità
37,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.