Dado scanalato / Dado di bloccaggio Nadella LRE9, Diametro nominale (metrico): 30 mm

Dado

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Nadella:LRE9
Rubix:160000000410573
GHIERE DI PRECISIONE LRE9
Riepilogo info tecniche
Diametro nominale (metrico)30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERE DI PRECISIONE LRE9


Ghiera LRE10 per bloccaggio radiale, con due linguette in opposizione, filettatura interna

Punti di forza

• Filettatura di precisione di classe 4HFilettatura destra
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto

Applicazioni

Trasmissioni, macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85 g
Diametro nominale (metrico)30 mm
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio limite elastico alto
Diametro esterno45 mm
Diametro su piatti30 mm
Peso0,09 kg
Paese d'origineFR
Mostra UNSPSC / ECL@SS
112,74 IVA esclusa
/ Unità
137,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.