Dado scanalato / Dado di bloccaggio NSK AN10, Diametro nominale (metrico): 50 mm
Dado per scanalatura NSK AN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NSK:AN10
Rubix:999180600082767
Produttore:AN10 N
EAN:00029176527425

Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO AN10
Dado per cuscinetti volventi (per adattatori e alberi).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 148 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 50 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Diametro su piatti | 50 mm |
| Peso | 0,148 kg |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
