Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KML 38, Filettatura interna: M 190x3 | Diametro nominale (metrico): 190 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:KML 38
Rubix:160000000410303
Produttore:11074
EAN:7316577314079
ACCESSORI KML 38

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)190 mm
Filettatura internam 190x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KML 38


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x220x220 mm
Peso1900 g
Diametro nominale (metrico)190 mm
Filettatura internam 190x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno220 mm
Diametro su piatti190 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.