Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM18-AKN, Filettatura interna: M 90x2 | Diametro nominale (metrico): 90 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM18-AKN
Rubix:999220105000493
Produttore:890752
EAN:4055953021004
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 18

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)90 mm
Filettatura internam 90x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 18


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)90 mm
Filettatura internam 90x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno120 mm
Diametro su piatti108 mm
Peso0,56 kg
21,32 IVA esclusa
/ Unità
26,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.