Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM28-AKN, Filettatura interna: M 140x2 | Diametro nominale (metrico): 140 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM28-AKN
Rubix:999220105000503
Produttore:890762
EAN:4055953069822
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 28

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)140 mm
Filettatura internam 140x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 28


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)140 mm
Filettatura internam 140x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno180 mm
Diametro su piatti160 mm
Peso1,56 kg
63,67 IVA esclusa
/ Unità
77,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.