Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KM 31, Filettatura interna: M 155x3 | Diametro nominale (metrico): 155 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KM 31
Rubix:160000000410289
Produttore:11010
EAN:7316577011299
ACCESSORI KM 31

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)155 mm
Filettatura internam 155x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KM 31


Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Punti di forza

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2090 g
Diametro nominale (metrico)155 mm
Filettatura internam 155x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno200 mm
Diametro su piatti155 mm
Peso2,1 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
106,52 IVA esclusa
/ Unità
129,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.