Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM10-AKN, Filettatura interna: M 50x1,5 | Diametro nominale (metrico): 50 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM10-AKN
Rubix:999220105000485
Produttore:890744
EAN:4055953020205
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 10

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)50 mm
Filettatura internam 50x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 10


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)50 mm
Filettatura internam 50x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno70 mm
Diametro su piatti61 mm
Peso0,15 kg
5,10 IVA esclusa
/ Unità
6,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.