Dado scanalato / Dado di bloccaggio NSK AN15, Diametro nominale (metrico): 75 mm
Dado per scanalatura NSK AN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NSK:AN15
Rubix:999180600082772
Produttore:AN15 N
EAN:00029176499555



Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO AN15
Dado per cuscinetti volventi (per adattatori e alberi).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98,552 mm |
| Diametro su piatti | 75 mm |
| Peso | 0,287 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
