Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM23-AKN, Filettatura interna: M 115x2 | Diametro nominale (metrico): 115 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM23-AKN
Rubix:999220105000498
Produttore:890757
EAN:4055953022391
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 23

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)115 mm
Filettatura internam 115x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 23


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)115 mm
Filettatura internam 115x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno150 mm
Diametro su piatti137 mm
Peso1,01 kg
45,07 IVA esclusa
/ Unità
54,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.