Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KML 28, Filettatura interna: M140x2 | Diametro nominale (metrico): 140 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KML 28
Rubix:160000000410298
Produttore:11069
EAN:7316571048918
ACCESSORI KML 28

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)140 mm
Filettatura internam140x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KML 28


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso868 g
Diametro nominale (metrico)140 mm
Filettatura internam140x2
Diametro esterno165 mm
Diametro su piatti140 mm
Peso1 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.