Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE ZM65-AKN, Filettatura interna: M65x2 | Diametro nominale (metrico): 65 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:ZM65-AKN
Rubix:999220105000640
Produttore:890904
EAN:4055953227574
GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 65

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)65 mm
Filettatura internam65x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 65


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI bloccaggio DI PRECISIONE CON DUE PERNI DI SERRAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)65 mm
Filettatura internam65x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno85 mm
Diametro su piatti78 mm
Peso0,27 kg
43,82 IVA esclusa
/ Unità
53,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.