Dado scanalato / Dado di bloccaggio NSK AN16, Diametro nominale (metrico): 80 mm
Dado per scanalatura NSK AN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NSK:AN16
Rubix:999180600082773
EAN:00029176498459

Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO AN16
Dado per cuscinetti volventi (per adattatori e alberi).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105,689 mm |
| Diametro su piatti | 80 mm |
| Peso | 0,395 kg |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
