Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KM 33, Filettatura interna: M165x3 | Diametro nominale (metrico): 165 mm
Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:KM 33
Rubix:160000000410291
Produttore:11015
EAN:7316577011312


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 165 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m165x3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI KM 33
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.
Punti di forza
- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2310 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 165 mm |
| Filettatura interna | m165x3 |
| Passo della filettatura | 3 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Diametro su piatti | 210 mm |
| Peso | 2,39 kg |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione