Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF N 08, Filettatura interna: 1,563 in - 18 | Diametro nominale (metrico): 39.7 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:N 08
Rubix:999190200029549
EAN:7316570853681
ACCESSORI N 08

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)39,7 mm
Filettatura interna1,563 in - 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI N 08


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le ghiere di bloccaggio serie N si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. In base alle dimensioni o alla serie, le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W o una piastra di bloccaggio serie PL. Il dispositivo di fissaggio impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie N si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso105 g
Diametro nominale (metrico)39,7 mm
Filettatura interna1,563 in - 18
Passo della filettatura18 mm
Diametro esterno57,277 mm
Diametro su piatti57,277 mm
Peso0,105 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
9,13 IVA esclusa
/ Unità
11,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.