Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 12, Filettatura interna: M 60x1,5 | Diametro nominale (metrico): 60 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMTA 12
Rubix:160000000410370
Produttore:66013
EAN:7316577655264
ACCESSORI KMTA 12

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)60 mm
Filettatura internam 60x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 12


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMTA sono dotate di superficie esterna cilindrica e sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x84x60 mm
Peso439 g
Diametro nominale (metrico)60 mm
Filettatura internam 60x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno84 mm
Diametro su piatti60 mm
Peso0,46 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 104,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.