Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMFE 10, Filettatura interna: M 50x1,5 | Diametro nominale (metrico): 50 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMFE 10
Rubix:160000000410416
Produttore:135673
EAN:7316571585116
ACCESSORI KMFE 10

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)50 mm
Filettatura internam 50x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMFE 10


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KMFE con vite di pressione integrata sono state progettate per vincolare assialmente su un albero cuscinetti toroidali a rulli CARB, cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti orientabili a sfere. Dato che non richiedono nessuna sede per chiavetta, consentono di ridurre i costi associati alla lavorazione dell'albero. Il montaggio mediante la vite di pressione integrata è rapido e semplice e non sono necessari dispositivi di fissaggio separati. Il massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura è compreso tra 0,02 e 0,03 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Diametro nominale (metrico)50 mm
Filettatura internam 50x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno70 mm
Diametro su piatti50 mm
Peso0,18 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
22,45 IVA esclusa
/ Unità
27,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.