Dado scanalato / Dado di bloccaggio INA ZM35, Filettatura interna: M35X1,5 | Diametro nominale (metrico): 52 mm
Ghiera di precisione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZM35
Rubix:160000000399889
Produttore:0017311570000
EAN:4012802079357


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 52 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m35x1,5 |
Dettagli del prodotto : 0017311570000-GHIERA DI PRECISIONE * ZM35
Ghiera di precisione ZM, accessori ZM..
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 101 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 52 mm |
| Filettatura interna | m35x1,5 |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore