Dado scanalato / Dado di bloccaggio PTN KM17, Filettatura interna: M85×2 | Diametro nominale (metrico): 85 mm

KM Dado

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:KM17
Rubix:999180200040656
Produttore:857438
EAN:3660338126932
GHIERA * KM17

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)85 mm
Filettatura internam85×2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA * KM17


Dado di serraggio. Il dado KM è montato con una rondella MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)85 mm
Filettatura internam85×2
Passo della filettatura85 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno110 mm
Diametro su piatti102 mm
Peso0,42 kg
7,20 IVA esclusa
/ Unità
8,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.