Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM34-AKN, Filettatura interna: M 170x3 | Diametro nominale (metrico): 170 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM34-AKN
Rubix:999220105000509
Produttore:890768
EAN:4055953079265
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 34

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)170 mm
Filettatura internam 170x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 34


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)170 mm
Filettatura internam 170x3
Passo della filettatura3 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno220 mm
Diametro su piatti193 mm
Peso2,8 kg
127,85 IVA esclusa
/ Unità
155,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.