Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KML 26, Filettatura interna: M 130x2 | Diametro nominale (metrico): 130 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KML 26
Rubix:160000000410297
Produttore:11068
EAN:7316577711700
ACCESSORI KML 26

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)130 mm
Filettatura internam 130x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KML 26


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso772 g
Diametro nominale (metrico)130 mm
Filettatura internam 130x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno155 mm
Diametro su piatti130 mm
Peso0,8 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.