Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM0-AKN, Filettatura interna: M 10x0,75 | Diametro nominale (metrico): 10 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM0-AKN
Rubix:999220105000475
Produttore:890734
EAN:4055953017465
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM  0

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)10 mm
Filettatura internam 10x0,75
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 0


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)10 mm
Filettatura internam 10x0,75
Passo della filettatura0,75 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno18 mm
Diametro su piatti13,5 mm
Peso0,003 kg
2,89 IVA esclusa
/ Unità
3,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.