Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM22-AKN, Filettatura interna: M 110x2 | Diametro nominale (metrico): 110 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM22-AKN
Rubix:999220105000497
Produttore:890756
EAN:4055953014990
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 22

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)110 mm
Filettatura internam 110x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 22


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)110 mm
Filettatura internam 110x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno145 mm
Diametro su piatti133 mm
Peso0,97 kg
39,33 IVA esclusa
/ Unità
47,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.