Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KML 32, Filettatura interna: M 160x3 | Diametro nominale (metrico): 160 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KML 32
Rubix:160000000410300
Produttore:11071
EAN:7316577300119
ACCESSORI KML 32

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)160 mm
Filettatura internam 160x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KML 32


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x190x190 mm
Peso1390 g
Diametro nominale (metrico)160 mm
Filettatura internam 160x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno190 mm
Diametro su piatti160 mm
Peso1,4 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.