Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMT 18, Filettatura interna: M 90x2 | Diametro nominale (metrico): 90 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMT 18
Rubix:160000000410350
Produttore:65984
EAN:7316577655073
ACCESSORI KMT 18

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)90 mm
Filettatura internam 90x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMT 18


Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMT sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm

Punti di forza

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x125x90 mm
Peso1216,3 g
Diametro nominale (metrico)90 mm
Filettatura internam 90x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno125 mm
Diametro su piatti90 mm
Peso1,29 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
147,43 IVA esclusa
/ Unità
179,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.