Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 18, Filettatura interna: M 90x2 | Diametro nominale (metrico): 90 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMTA 18
Rubix:160000000410376
Produttore:66024
EAN:7316577655325
ACCESSORI KMTA 18

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)90 mm
Filettatura internam 90x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 18


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMTA sono dotate di superficie esterna cilindrica e sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x120x90 mm
Peso1090 g
Diametro nominale (metrico)90 mm
Filettatura internam 90x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno120 mm
Diametro su piatti90 mm
Peso1,16 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 179,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.