Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 14, Filettatura interna: M 70x1,5 | Diametro nominale (metrico): 70 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMTA 14
Rubix:160000000410372
Produttore:66014
EAN:7316577655288
ACCESSORI KMTA 14

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)70 mm
Filettatura internam 70x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 14


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMTA sono dotate di superficie esterna cilindrica e sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x95x70 mm
Peso580 g
Diametro nominale (metrico)70 mm
Filettatura internam 70x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno95 mm
Diametro su piatti70 mm
Peso0,6 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 141,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.