Dado scanalato / Dado di bloccaggio INA ZM40, Filettatura interna: M40X1,5 | Diametro nominale (metrico): 58 mm
Ghiera di precisione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZM40
Rubix:160000000399890
Produttore:0017311650000
EAN:4012802462708


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 58 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m40x1,5 |
Dettagli del prodotto : 0017311650000-GHIERA DI PRECISIONE * ZM40
Ghiera di precisione ZM, accessori ZM..
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 142,2 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 58 mm |
| Filettatura interna | m40x1,5 |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore