Dado scanalato / Dado di bloccaggio PTN KM15, Filettatura interna: M75×2 | Diametro nominale (metrico): 75 mm
KM Dado
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:KM15
Rubix:999200100126665
Produttore:857436
EAN:3660338126918





Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 75 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m75×2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA * KM15
Dado di serraggio. Il dado KM è montato con una rondella MB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 75 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m75×2 |
| Passo della filettatura | 75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 98 mm |
| Diametro su piatti | 90 mm |
| Peso | 0,27 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione