Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE ZM45-AKN, Filettatura interna: M45x1,5 | Diametro nominale (metrico): 45 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:ZM45-AKN
Rubix:999220105000636
Produttore:890900
EAN:4055953227352
GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 45

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)45 mm
Filettatura internam45x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 45


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI bloccaggio DI PRECISIONE CON DUE PERNI DI SERRAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)45 mm
Filettatura internam45x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno65 mm
Diametro su piatti59 mm
Peso0,17 kg
€ 33,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.