Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM21-AKN, Filettatura interna: M 105x2 | Diametro nominale (metrico): 105 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM21-AKN
Rubix:999220105000496
Produttore:890755
EAN:4055953014983
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 21

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)105 mm
Filettatura internam 105x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 21


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)105 mm
Filettatura internam 105x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno140 mm
Diametro su piatti126 mm
Peso0,85 kg
32,42 IVA esclusa
/ Unità
39,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.