Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KML 36, Filettatura interna: M 180x3 | Diametro nominale (metrico): 180 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KML 36
Rubix:160000000410302
Produttore:11073
EAN:7316571147963
ACCESSORI KML 36

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)180 mm
Filettatura internam 180x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KML 36


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1717 g
Diametro nominale (metrico)180 mm
Filettatura internam 180x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno210 mm
Diametro su piatti180 mm
Peso1,8 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.