Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM29-AKN, Filettatura interna: M 145x2 | Diametro nominale (metrico): 145 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM29-AKN
Rubix:999220105000504
Produttore:890763
EAN:4055953081701
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 29

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)145 mm
Filettatura internam 145x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 29


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)145 mm
Filettatura internam 145x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno190 mm
Diametro su piatti171 mm
Peso1,8 kg
84,63 IVA esclusa
/ Unità
103,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.