Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KM 20, Filettatura interna: M 100x2 | Diametro nominale (metrico): 100 mm
Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:KM 20
Rubix:160000000410278
Produttore:10976
EAN:7316577011183


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 100 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m 100x2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI KM 20
Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.
Punti di forza
- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 659 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 100 mm |
| Filettatura interna | m 100x2 |
| Passo della filettatura | 2 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Diametro su piatti | 100 mm |
| Peso | 0,64 kg |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore