Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMFE 17, Filettatura interna: M 85x2 | Diametro nominale (metrico): 85 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMFE 17
Rubix:160000000410423
Produttore:137362
EAN:7316571585628
ACCESSORI KMFE 17

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)85 mm
Filettatura internam 85x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMFE 17


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KMFE con vite di pressione integrata sono state progettate per vincolare assialmente su un albero cuscinetti toroidali a rulli CARB, cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti orientabili a sfere. Dato che non richiedono nessuna sede per chiavetta, consentono di ridurre i costi associati alla lavorazione dell'albero. Il montaggio mediante la vite di pressione integrata è rapido e semplice e non sono necessari dispositivi di fissaggio separati. Il massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura è compreso tra 0,02 e 0,03 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Diametro nominale (metrico)85 mm
Filettatura internam 85x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno110 mm
Diametro su piatti85 mm
Peso0,53 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.