Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KMT2-AKN, Filettatura interna: M15x1 | Diametro nominale (metrico): 15 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KMT2-AKN
Rubix:999220105000534
Produttore:890795
EAN:4055953032079
GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 2

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)15 mm
Filettatura internam15x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 2


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI BLOCCAGGIO DI PRECISIONE CON TRE PERNI DI BLOCCAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)15 mm
Filettatura internam15x1
Passo della filettatura1 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno33 mm
Diametro su piatti26 mm
Peso0,08 kg
32,85 IVA esclusa
/ Unità
40,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.