Dado scanalato / Dado di bloccaggio FAG MU.KMT36-MFO, Filettatura interna: M180x3 | Diametro nominale (metrico): 180 mm
Ghiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:MU.KMT36-MFO
Rubix:999210325075998
Produttore:0384996300000
EAN:4026677034434


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 180 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m180x3 |
Dettagli del prodotto : 0384996300000-GHIERA MU.KMT36-MFO
Ghiera
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2300 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 180 mm |
| Filettatura interna | m180x3 |
| Passo della filettatura | 3 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 204 mm |
| Diametro su piatti | 215 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio / dado scanalato (lock nut) con 3 perni di bloccaggio (serie mu..kmt) |
| Coppia | 35 N.m |
| Codice doganale | 73181650 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 298,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 363,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione