Dado scanalato / Dado di bloccaggio Nadella LRE13, Diametro nominale (metrico): 40 mm

Dado

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nadella:LRE13
Rubix:160000000410577
GHIERE DI PRECISIONE LRE13

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERE DI PRECISIONE LRE13


Ghiera LRE10 per bloccaggio radiale, con due linguette in opposizione, filettatura interna

Punti di forza

• Filettatura di precisione di classe 4HFilettatura destra
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto

Applicazioni

Trasmissioni, macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Diametro nominale (metrico)40 mm
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio limite elastico alto
Diametro esterno55 mm
Diametro su piatti40 mm
Peso0,1 kg
Paese d'origineFR
143,07 IVA esclusa
/ Unità
174,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.