Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM26-AKN, Filettatura interna: M 130x2 | Diametro nominale (metrico): 130 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM26-AKN
Rubix:999220105000501
Produttore:890760
EAN:4055953019490
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 26

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)130 mm
Filettatura internam 130x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 26


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)130 mm
Filettatura internam 130x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno165 mm
Diametro su piatti149 mm
Peso1,25 kg
53,82 IVA esclusa
/ Unità
65,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.