Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 22, Filettatura interna: M 110x2 | Diametro nominale (metrico): 110 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMTA 22
Rubix:160000000410379
Produttore:66028
EAN:7316577655356
ACCESSORI KMTA 22

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)110 mm
Filettatura internam 110x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 22


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMTA sono dotate di superficie esterna cilindrica e sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x140x110 mm
Peso1397,8 g
Diametro nominale (metrico)110 mm
Filettatura internam 110x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno140 mm
Diametro su piatti110 mm
Peso1,41 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
227,91 IVA esclusa
/ Unità
278,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.