Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM40-AKN, Filettatura interna: M 200x3 | Diametro nominale (metrico): 200 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM40-AKN
Rubix:999220105000512
Produttore:890771
EAN:4055953079814
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 40

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)200 mm
Filettatura internam 200x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 40


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)200 mm
Filettatura internam 200x3
Passo della filettatura3 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno250 mm
Diametro su piatti226 mm
Peso3,69 kg
171,41 IVA esclusa
/ Unità
209,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.