Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM17-AKN, Filettatura interna: M 85x2 | Diametro nominale (metrico): 85 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM17-AKN
Rubix:999220105000492
Produttore:890751
EAN:4055953020991
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 17

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)85 mm
Filettatura internam 85x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 17


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)85 mm
Filettatura internam 85x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno110 mm
Diametro su piatti102 mm
Peso0,45 kg
19,44 IVA esclusa
/ Unità
23,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.