Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM6SS-AKN, Filettatura interna: M 30x1,5 | Diametro nominale (metrico): 30 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM6SS-AKN
Rubix:999220625040941
Produttore:891619
EAN:4055953045970
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM6 STAINLESS STEEL

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)30 mm
Filettatura internam 30x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM6 STAINLESS STEEL


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA IN INOX CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)30 mm
Filettatura internam 30x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno45 mm
Diametro su piatti38 mm
Peso0,04 kg
34,72 IVA esclusa
/ Unità
42,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.