Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE ZMA40/62-AKN, Filettatura interna: M 40x1,5 | Diametro nominale (metrico): 40 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:ZMA40/62-AKN
Rubix:999220625040908
Produttore:891392
EAN:4055953381795
GHIERA DI BLOCCAGGIO ZMA 40/62

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)40 mm
Filettatura internam 40x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO ZMA 40/62


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI bloccaggio DI PRECISIONE CON DUE PERNI DI SERRAGGIO RADIALI, PER IMPIEGHI GRAVOSI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)40 mm
Filettatura internam 40x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno62 mm
Diametro su piatti62 mm
Peso0,27 kg
48,42 IVA esclusa
/ Unità
59,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.