Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM32-AKN, Filettatura interna: M 160x3 | Diametro nominale (metrico): 160 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM32-AKN
Rubix:999220105000507
Produttore:890766
EAN:4055953081909
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 32

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)160 mm
Filettatura internam 160x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 32


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)160 mm
Filettatura internam 160x3
Passo della filettatura3 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno210 mm
Diametro su piatti182 mm
Peso2,59 kg
98,02 IVA esclusa
/ Unità
119,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.