Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KM 0, Filettatura interna: M 10x0,75 | Diametro nominale (metrico): 10 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KM 0
Rubix:160000000410258
Produttore:10933
EAN:7316577758866
ACCESSORI KM 0

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)10 mm
Filettatura internam 10x0,75
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KM 0


Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Punti di forza

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,6 g
Diametro nominale (metrico)10 mm
Filettatura internam 10x0,75
Passo della filettatura0,75 mm
Diametro esterno18 mm
Diametro su piatti10 mm
Peso0,004 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
3,21 IVA esclusa
/ Unità
3,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.