Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF HM 3084, Filettatura interna: Tr 420x5 | Diametro nominale (metrico): 420 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HM 3084
Rubix:170000000488944
Produttore:8766
EAN:7316577115089
ACCESSORI HM 3084

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)420 mm
Filettatura internatr 420x5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HM 3084


Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Le ghiere di bloccaggio HM con filettatura metrica trapezoidale si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di otto scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante graffe di bloccaggio serie MS. Le ghiere di bloccaggio serie HM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate. Per rimontare una ghiera di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una graffa di bloccaggio nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16680 g
Diametro nominale (metrico)420 mm
Filettatura internatr 420x5
Passo della filettatura5 mm
Diametro esterno490 mm
Diametro su piatti420 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.