Dado scanalato / Dado di bloccaggio NSK AN07, Diametro nominale (metrico): 35 mm
Dado per scanalatura NSK AN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NSK:AN07
Rubix:999180600082764
Produttore:AN07 N
EAN:00029176038525

Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO AN07
Dado per cuscinetti volventi (per adattatori e alberi).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 35 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Diametro su piatti | 35 mm |
| Peso | 0,053 kg |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
