Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 10, Filettatura interna: M 50x1,5 | Diametro nominale (metrico): 50 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMTA 10
Rubix:160000000410368
Produttore:11085
EAN:7316577655240
ACCESSORI KMTA 10

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)50 mm
Filettatura internam 50x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 10


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMTA sono dotate di superficie esterna cilindrica e sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x70x50 mm
Peso298 g
Diametro nominale (metrico)50 mm
Filettatura internam 50x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno70 mm
Diametro su piatti50 mm
Peso0,32 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 85,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.