Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KMT14-AKN, Filettatura interna: M70x2 | Diametro nominale (metrico): 70 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KMT14-AKN
Rubix:999220105000528
Produttore:890789
EAN:4055953032833
GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 14

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)70 mm
Filettatura internam70x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 14


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI BLOCCAGGIO DI PRECISIONE CON TRE PERNI DI BLOCCAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)70 mm
Filettatura internam70x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno100 mm
Diametro su piatti88 mm
Peso0,75 kg
70,53 IVA esclusa
/ Unità
86,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.